Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPSON X1G0052210005 OSZILLATOR, 156.25MHZ, 3.2X2.5MM, LVPECL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2894258
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     X1G0052210005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: SG3225
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennfrequenz: 156.25 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 25 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Kompatibler Oszillatorausgang: LVPECL
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 3.2mm x 2.5mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Standard-Oszillatoren, EPSON, X1G0052210005, 2894258, 289-4258
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,01*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,12*
    € 17,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,93*
    € 17,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,09*
    € 16,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,49*
    € 12,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,16*
    € 12,09
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,81*
    € 11,67
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,36*
    € 11,14
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,24*
    € 11,00
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,07*
    € 10,79
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 8,91*
    € 10,60
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 8,68*
    € 10,33
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,01*
    € 8,34
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.