Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPSON X1G0052210001 OSZILLATOR, 100MHZ, 3.2 X 2.5MM, LVPECL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2894256
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     X1G0052210001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: SG3225
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennfrequenz: 100 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 25 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Kompatibler Oszillatorausgang: LVPECL
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 3.2mm x 2.5mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Standard-Oszillatoren, EPSON, X1G0052210001, 2894256, 289-4256
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,03*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,15*
    € 18,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,06*
    € 17,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,17*
    € 16,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,52*
    € 12,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,01*
    € 11,91
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,66*
    € 11,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,22*
    € 10,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,09*
    € 10,82
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,93*
    € 10,63
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 8,77*
    € 10,44
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 8,54*
    € 10,16
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,03*
    € 8,37
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.