Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPSON X1G0051310005 OSZILLATOR, 156.25MHZ, 7MM X 5MM, LVPECL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2894255
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     X1G0051310005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: SG7050
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennfrequenz: 156.25 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 25 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Kompatibler Oszillatorausgang: LVPECL
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 7mm x 5mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Standard-Oszillatoren, EPSON, X1G0051310005, 2894255, 289-4255
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,35*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,91*
    € 18,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,68*
    € 18,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,81*
    € 17,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,06*
    € 13,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,70*
    € 12,73
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,31*
    € 12,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,86*
    € 11,73
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,72*
    € 11,57
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,55*
    € 11,36
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 9,37*
    € 11,15
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 9,13*
    € 10,86
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,35*
    € 8,75
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.