Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPSON X1G0051310002 OSZILLATOR, 125MHZ, 7MM X 5MM, LVPECL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2894254
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     X1G0051310002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: SG7050
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennfrequenz: 125 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 25 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Kompatibler Oszillatorausgang: LVPECL
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 7mm x 5mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Standard-Oszillatoren, EPSON, X1G0051310002, 2894254, 289-4254
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,35*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,84*
    € 18,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,61*
    € 18,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,74*
    € 17,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,00*
    € 13,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,42*
    € 12,40
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,05*
    € 11,96
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,61*
    € 11,44
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,47*
    € 11,27
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,31*
    € 11,08
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 9,13*
    € 10,86
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 8,90*
    € 10,59
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,35*
    € 8,75
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.