| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2892858 Herst.-Nr.: 74LV1T08GWH EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Logikfunktion: AND-Gatter Produktpalette: 74LV1T08 Versorgungsspannung, max.: 5.5 VMSL: MSL 1 - unbegrenzt Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang Anzahl der Pins: 5 Pin(s)Ausgangsstrom: - Anzahl von Elementen: Eins Logik-IC-Familie: 74LV Bauform - Logikbaustein: TSSOP Anzahl der Eingänge: 2 InputsBetriebstemperatur, max.: 125 °CQualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - Betriebstemperatur, min.: -40 °CSVHC: No SVHC (27-Jun-2024) Versorgungsspannung, min.: 1.6 VRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LV Logik, AND Gate, AND-Gatter, UND-Gatter, 74lv logic, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, NEXPERIA, 74LV1T08GWH, 2892858, 289-2858 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,0856* | € 0,606* | | | | Lager 139 | | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,0741* | € 0,7681* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,8405* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|