Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP PTN36241GHXZ SUPERSPEED-USB-REDRIVER, USB 3.0, X2QFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2890567
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     PTN36241GHXZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
Schnittstellen
Treiber
USB-IC: SuperSpeed-USB-Redriver
  • USB-Version: USB 3.0
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 1.9 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Anschlüsse: 1 Anschlüsse
  • Anzahl der Pins: 12 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: X2QFN
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Übertragungsrate: 5 Gbps
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,913*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,65*
    € 3,1535
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,44*
    € 1,7136
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,294*
    € 1,53986
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,234*
    € 1,46846
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,197*
    € 1,42443
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,16*
    € 1,3804
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,132*
    € 1,34708
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,113*
    € 1,32447
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,913*
    € 1,08647
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.