Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP S9S12GN16F1CLC MCU, 16BIT, S12, 25MHZ, LQFP-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2890254
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     S9S12GN16F1CLC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
16 bit mikrocontroller
mikrocontroller
nxp mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: S12 Family S12G Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 26 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Schnittstellen: SCI, SPI
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • Datenbusbreite: 16 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Bausteinkern: S12
  • Programmspeichergröße: 16 KB
  • RAM-Speichergröße: 1 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: S12
  • MCU-Baureihe: S12G
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 25 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 3.13 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 16-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, S9S12GN16F1CLC, 2890254, 289-0254
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,43*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,50*
    € 8,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,23*
    € 8,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,05*
    € 6,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,67*
    € 5,56
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,38*
    € 5,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,91*
    € 4,65
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,64*
    € 4,33
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,61*
    € 4,30
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,58*
    € 4,26
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,02*
    € 3,59
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,43*
    € 2,89
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NXP
    DEVKIT-S12G128
    ab € 68,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.