Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP PCA85063ATT/AJ UHR/KALENDAR, AEC-Q100, I2C, TSSOP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2890041
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     PCA85063ATT/AJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Echtzeituhren
Frequenzmanagement
Halbleiter
ICs
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform - Takt-IC: TSSOP
  • Uhrzeitformat: HH:MM:SS
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Takt-IC: RTC
  • Datumsformat: JJ-MM-TT-tt
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • IC-Schnittstelle: I2C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Taktgeber, Timer, NXP, PCA85063ATT/AJ, 2890041, 289-0041
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,646*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,42*
    € 2,8798
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,78*
    € 2,1182
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,304*
    € 1,55176
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,244*
    € 1,48036
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,169*
    € 1,39111
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,021*
    € 1,21499
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,843*
    € 1,00317
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,786*
    € 0,93534
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,646*
    € 0,76874
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.