Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 08-65-0814 BUCHSENKONTAKT, 22AWG, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2888902
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     08-65-0814
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Steckergehäuse
molex steckergehäuse
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: KK 254 6459
  • Zur Verwendung mit: Steckverbindergehäuse der Produktreihe KK 2695 von Molex
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Leiterstärke (AWG), max.: 22 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 30 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 08-65-0814, 2888902, 288-8902
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,391*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,085*
    € 1,29115
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,868*
    € 1,03292
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,711*
    € 0,84609
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,614*
    € 0,73066
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,519*
    € 0,61761
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,481*
    € 0,57239
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,391*
    € 0,46529
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    638118200
    ab € 337,70*
    Zubehör
    Molex
    63812-0000
    ab € 48,93*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.