Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY LTO150F470R0JTE3 DICKSCH.WIDERSTAND 470R 5% 150W TO-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2888792
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     LTO150F470R0JTE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
Leistungswiderstand
leistungswiderstand vishay
leistungswiderstand
Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: LTO 150
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Nennleistung: 150 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: TO-247
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 500 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Produktbreite: 5 mm
  • Produktlänge: 15.76 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 470 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand 150w, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, VISHAY, LTO150F470R0JTE3, 2888792, 288-8792
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    30
    Frei Haus
    ab € 8,17*
    € 10,61*
    Lager 139
    26
    1
    € 14,99*
    ab € 6,21*
    € 11,29*
    1 Tag
    29
    1
    € 5,95*
    ab € 9,78*
    € 15,61*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,29*
    € 13,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,07*
    € 13,17
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 10,70*
    € 12,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,94*
    € 11,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,07*
    € 10,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,86*
    € 9,35
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,21*
    € 7,39
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.