Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY LTO150F47R00JTE3 DICKSCHICHTWIDERSTAND 47R 5% 150W TO-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2888789
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     LTO150F47R00JTE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
Leistungswiderstand
leistungswiderstand vishay
leistungswiderstand
Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: LTO 150
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Nennleistung: 150 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: TO-247
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 500 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Produktbreite: 5 mm
  • Produktlänge: 15.76 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 47 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand 150w, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, VISHAY, LTO150F47R00JTE3, 2888789, 288-8789
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    30
    Frei Haus
    ab € 9,26*
    € 11,92*
    2 Tage
    14
    1
    € 5,95*
    ab € 9,83*
    € 15,88*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 6,33*
    € 16,46*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,46*
    € 19,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,14*
    € 19,21
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 15,41*
    € 18,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,57*
    € 16,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,45*
    € 14,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,96*
    € 13,04
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,67*
    € 10,32
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,21*
    € 9,77
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,91*
    € 9,41
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,33*
    € 7,53
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.