Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON TLE8110EDXUMA1 LEISTUNGSSCHALTER AEC-Q100 5.5V SOIC-36


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2888757
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TLE8110EDXUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Leistungsschalter
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Bauform - Leistungsverteilungsschalter: SOIC
  • Anzahl der Pins: 36 Pin(s)
  • Durchlasswiderstand: 0.6 ohm
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Strombegrenzung: 750 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Eingangsspannung: 5.5 V
  • Anzahl der Ausgänge: 10 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Überhitzungsschutz: Ja
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Polarität der Eingänge On / Enable: Aktiv-Low
  • Leistungsschaltertyp: Low-Side
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 4,75*
    € 5,93*
    Lager 139
    2375
    1
    € 14,99*
    ab € 5,06*
    € 12,25*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,25*
    € 14,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,57*
    € 13,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,13*
    € 10,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,77*
    € 10,44
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,37*
    € 9,96
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,70*
    € 9,16
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,16*
    € 8,52
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,83*
    € 8,13
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,24*
    € 7,43
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,06*
    € 6,02
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.