Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIDAS DISPLAYS MCT039C12TW480128LML LCD-ANZEIGE, TFT, RGB, QUERFORMAT, 3.3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2888581
Hersteller:
     MIDAS DISPLAYS
Herst.-Nr.:
     MCT039C12TW480128LML
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzeigen
Displays
LCD-Anzeigen
Optoelektronik
Anzeigengröße: 3.9 Zoll
  • Modulgröße: 105.5mm x 37mm
  • Anzeige: RGB
  • Produktpalette: -
  • Touchscreen: Resistiver Touchscreen
  • Pinbelegung der Anzeige: FFC, 40-polig
  • Auflösung: 480 x 128 Pixel
  • Ausrichtung der Anzeige: Querformat
  • Anzeigenhelligkeit: 350 cd/m²
  • Logikspannung: 3.3V
  • VGA-Größe: -
  • Schnittstellentyp: RGB
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 57,57*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 57,57*
    € 68,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 55,60*
    € 66,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 46,30*
    € 55,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,48*
    € 51,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 39,69*
    € 47,23
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 38,31*
    € 45,59
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,38*
    € 40,91
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MIDAS DISPLAYS
    MCIB-11
    € 72,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.