Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BA2902YF-MGE2 OP-VERST. AEC-Q100 4FACH, 500KHZ, SOP-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2888233
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BA2902YF-MGE2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Verstärker
ic verstärker
Anzahl der Verstärker: 4 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 500 kHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • Rail-to-Rail: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Spannungsanstieg: 0.2 V/µs
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 2 mV
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOP
  • Anstiegsrate: 0.2 V/µs
  • Versorgungsspannung: 3V bis 36V, ± 1.5V bis ± 18V
  • Eingangsruhestrom: 0.02 µA
  • Bandbreite: 500 kHz
  • Verstärkertyp: Ground-Sense
  • Anzahl der Kanäle: 4 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bauform - Verstärker: SOP
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Operationsverstärker, Verstärker, ROHM, BA2902YF-MGE2, 2888233, 288-8233
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,617*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,32*
    € 2,7608
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,44*
    € 1,7136
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,248*
    € 1,48512
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,208*
    € 1,43752
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,13*
    € 1,3447
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,985*
    € 1,17215
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,822*
    € 0,97818
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,757*
    € 0,90083
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,617*
    € 0,73423
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.