Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CANTHERM F20A085053600060 THERMOSTAT, NC, 85°C, THT, TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2887245
Hersteller:
     CANTHERM
Herst.-Nr.:
     F20A085053600060
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensoren
Temperaturfühler
Temperatursensoren
Thermostatschalter
Produktpalette: F20 Series
  • Sensorgehäuse: TO-220
  • Schalttemperatur: 85 °C
  • Sensoranschlüsse: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktfunktion: Öffner
  • Kontaktbelastung: 3A bei 120V AC
  • Resettemperatur: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,23*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,88*
    € 17,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,57*
    € 16,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,52*
    € 10,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,31*
    € 9,89
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,67*
    € 9,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,48*
    € 7,71
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,94*
    € 7,07
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,40*
    € 6,43
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,30*
    € 6,31
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,23*
    € 5,03
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.