Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: SFW4R-1STE1LF STECKVERBINDER FFC/FPC 4POS 1 REIHE 1MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2886165
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     SFW4R-1STE1LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
ffc steckverbinder amphenol
ffc steckverbinder
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 1 mm
  • Produktpalette: FCI SFW-R
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • FFC/FPC-Dicke: 0.3 mm
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kontaktposition: Unten
  • Anzahl der Kontakte: 4 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: FFC, FPC-Leiterplattensteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, SFW4R-1STE1LF, 2886165, 288-6165
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,178*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,613*
    € 0,72947
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,385*
    € 0,45815
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,375*
    € 0,44625
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,294*
    € 0,34986
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,277*
    € 0,32963
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,247*
    € 0,29393
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,218*
    € 0,25942
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,178*
    € 0,21182
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.