Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T541X337M016AH6720 KONDENSATOR, 330æF, 16V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2885833
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T541X337M016AH6720
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
tantalkondensator kemet
Hersteller-Größencode: X
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.025 ohm
  • Produktpalette: T541 KO-CAP Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2917 [Metrisch: 7343]
  • Rippelstrom: 3.286 A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 330 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 16 V
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 4.3 mm
  • Produkthöhe: 4 mm
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, Tantal-Polymer-Kondensatoren, KEMET, T541X337M016AH6720, 2885833, 288-5833
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,83*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,68*
    € 26,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,48*
    € 26,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,97*
    € 24,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,43*
    € 19,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,97*
    € 19,00
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,83*
    € 15,27
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.