Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA 1264EY-470M=P3 INDUKTIVITÄT 47UH 1.2A 20% DRAHTGEW.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2871573
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     1264EY-470M=P3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: -
  • Bauart der Induktivität: -
  • Induktivität: 47 µH
  • Produktpalette: DG6050C Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 1.7 A
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 6 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.312 ohm
  • Produkthöhe: 5 mm
  • Produktlänge: 6 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, MURATA, 1264EY-470M=P3, 2871573, 287-1573
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,28*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,558*
    € 0,66402
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,41*
    € 0,4879
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,40*
    € 0,476
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,36*
    € 0,4284
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,33*
    € 0,3927
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,28*
    € 0,3332
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.