Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA 1264EY-150M=P3 INDUKTIVITÄT 15UH 2.1A 20% DRAHTGEW.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2871570
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     1264EY-150M=P3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
RMS-Strom Irms: -
  • Bauart der Induktivität: -
  • Induktivität: 15 µH
  • Produktpalette: DG6050C Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 3 A
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 6 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.1044 ohm
  • Produkthöhe: 5 mm
  • Produktlänge: 6 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, MURATA, 1264EY-150M=P3, 2871570, 287-1570
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1500
    Frei Haus
    ab € 0,33*
    € 0,39*
    Lager 139
    26
    1
    € 14,99*
    ab € 0,283*
    € 0,764*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,764*
    € 0,90916
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,55*
    € 0,6545
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,49*
    € 0,5831
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,461*
    € 0,54859
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,384*
    € 0,45696
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,364*
    € 0,43316
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,348*
    € 0,41412
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,338*
    € 0,40222
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,333*
    € 0,39627
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,283*
    € 0,33677
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.