Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA DFE252010F-6R8M=P2 INDUKTIVITÄT 6.8UH 1.1A 20% DRAHTGEW.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2871447
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DFE252010F-6R8M=P2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 6.8 µH
  • Produktpalette: DFE252010F
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 1008 [Metrisch 2520]
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 2 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.42 ohm
  • Produkthöhe: 1 mm
  • Produktlänge: 2.5 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, MURATA, DFE252010F-6R8M=P2, 2871447, 287-1447
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0974*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4409*
    € 0,52467
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2955*
    € 0,35165
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2505*
    € 0,2981
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,2253*
    € 0,26811
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,1808*
    € 0,21515
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1718*
    € 0,20444
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,1282*
    € 0,15256
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1179*
    € 0,1403
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,1138*
    € 0,13542
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,1095*
    € 0,13031
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0974*
    € 0,11591
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.