Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA DFE252007F-R47M=P2 INDUKTIVITÄT 470NH 2.7A 20% DRAHTGEW.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2871432
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DFE252007F-R47M=P2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 470 nH
  • Produktpalette: DFE252007F Series
  • DC-Widerstand, max.: 0.053 ohm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 2 mm
  • Produkthöhe: 0.7 mm
  • Produktlänge: 2.5 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, MURATA, DFE252007F-R47M=P2, 2871432, 287-1432
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,109*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,401*
    € 0,47719
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,272*
    € 0,32368
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,233*
    € 0,27727
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,201*
    € 0,23919
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,196*
    € 0,23324
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,169*
    € 0,20111
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,14*
    € 0,1666
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,138*
    € 0,16422
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,134*
    € 0,15946
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,109*
    € 0,12971
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.