Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CGS - TE CONNECTIVITY SMV1W120KJT METALLSCHICHTWIDERSTAND 120K 5% 1W 2616


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2862105
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SMV1W120KJT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
SMD Widerstand
metallschichtwiderstand 1w
metallschichtwiderstand
Produktpalette: SMV Series
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Nennleistung: 1 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2616 [Metrisch 6740]
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 1.6 kV
  • Widerstandstyp: Hochleistung, überspannungsfest
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Produktbreite: 4 mm
  • Produktlänge: 6.7 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 120 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, CGS - TE CONNECTIVITY, SMV1W120KJT, 2862105, 286-2105
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,192*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,292*
    € 0,34748
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,282*
    € 0,33558
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,262*
    € 0,31178
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,252*
    € 0,29988
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,242*
    € 0,28798
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,192*
    € 0,22848
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.