Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOHM - TE CONNECTIVITY CRGCQ0402J100R DICKSCHICHTWIDERSTAND, 100R, 5%, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2861815
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CRGCQ0402J100R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: CRGCQ Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Nennleistung: 62.5 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [Metrisch 1005]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 100 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, NEOHM - TE CONNECTIVITY, CRGCQ0402J100R, 2861815, 286-1815
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00175*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,01601*
    € 0,01905
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,00876*
    € 0,01042
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,00637*
    € 0,00758
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00628*
    € 0,00747
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0046*
    € 0,00547
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00374*
    € 0,00445
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00267*
    € 0,00318
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00252*
    € 0,003
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00175*
    € 0,00208
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.