Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOHM - TE CONNECTIVITY CRGCQ1206F220R DICKSCHICHTWIDERSTAND, 220R, 1%, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2861575
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CRGCQ1206F220R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: CRGCQ Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 220 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, NEOHM - TE CONNECTIVITY, CRGCQ1206F220R, 2861575, 286-1575
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00629*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,04787*
    € 0,05697
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,02805*
    € 0,03338
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,02118*
    € 0,0252
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01695*
    € 0,02017
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,01327*
    € 0,01579
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0093*
    € 0,01107
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00865*
    € 0,01029
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00852*
    € 0,01014
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00838*
    € 0,00997
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00629*
    € 0,00749
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    CR1206-FX-2200ELF
    ab € 0,00554*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP003702
    ab € 0,0109*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.