Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EVQP4MB3K TASTER, SPST-NO, 0.02A, 15VDC, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2860915
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EVQP4MB3K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter
IP-Schutzart: -
  • Schalterabmessungen (L x B): 6.2mm x 2.6mm
  • Produktpalette: EVQP4
  • Schaltleistung: 20mA bei 15V DC
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Betätigungskraft: 500 gf
  • Betätiger: Runde Taste
  • Betätigerausrichtung: Seitliche Betätigung
  • Schaltermontage: Kartenrandmontage
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, PANASONIC, EVQP4MB3K, 2860915, 286-0915
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,41395*
    € 0,50644*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,50*
    € 1,18*
    Lager 139
    2177
    10
    € 14,99*
    ab € 0,521*
    € 1,239*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,239*
    € 1,47441
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,019*
    € 1,21261
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,834*
    € 0,99246
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,681*
    € 0,81039
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,651*
    € 0,77469
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,611*
    € 0,72709
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,521*
    € 0,61999
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,39* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.