Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MKT1813547065 KONDENSATOR, 4.7æF, 63V, 10%, PET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2860212
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MKT1813547065
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Produktpalette: MKT1813
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial bedrahtet
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PET
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 4.7 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 63 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 26.5 mm
  • Spannung (AC): 40 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, folienkondensator durchsteckmontage, filmkondensator, folienkondensator 4,7uf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, VISHAY, MKT1813547065, 2860212, 286-0212
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    750
    Frei Haus
    ab € 1,62*
    € 2,05*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 1,46*
    € 6,02*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,02*
    € 7,1638
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,01*
    € 4,7719
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,72*
    € 4,4268
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,17*
    € 3,7723
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,12*
    € 3,7128
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,85*
    € 3,3915
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 2,57*
    € 3,0583
    pro Stück
    ab 750 Stück
    € 1,88*
    € 2,2372
    pro Stück
    ab 3750 Stück
    € 1,84*
    € 2,1896
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 1,82*
    € 2,1658
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,46*
    € 1,7374
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    MKT1813547065G
    ab € 1,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.