Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL214699008E3 KONDENSATOR, 1000æF, 35V, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2859823
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL214699008E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Radial Kondensator
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 16 mm
  • Produktpalette: 146 CTI
  • MSL: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 1.4 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 Stunden bei 125°C
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 1000 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 35 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 16 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: becherelko 1000uf, becherelko, smd kondensator 35v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, VISHAY, MAL214699008E3, 2859823, 285-9823
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,50*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,79*
    € 6,8901
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,87*
    € 5,7953
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,85*
    € 4,5815
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,55*
    € 4,2245
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,02*
    € 3,5938
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,39*
    € 2,8441
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,34*
    € 2,7846
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 2,00*
    € 2,38
    pro Stück
    ab 750 Stück
    € 1,98*
    € 2,3562
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 1,89*
    € 2,2491
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.