Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRR1260-4R7Y INDUKTIVITÄT 4.7UH 6.8A 30% GESCHIRMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2859176
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRR1260-4R7Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
RMS-Strom Irms: 6.8 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 4.7 µH
  • Produktpalette: SRR1260
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 7 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 12.5 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.0155 ohm
  • Produkthöhe: 6 mm
  • Produktlänge: 12.5 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 30%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SRR1260-4R7Y, 2859176, 285-9176
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    306
    1
    € 14,99*
    ab € 0,39*
    € 0,853*
    11 Tage
    nicht lagernd
    600
    € 25,00*
    ab € 0,875*
    € 1,065*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,853*
    € 1,01507
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,792*
    € 0,94248
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,679*
    € 0,80801
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,615*
    € 0,73185
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,578*
    € 0,68782
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,528*
    € 0,62832
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 0,49*
    € 0,5831
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,39*
    € 0,4641
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.