Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP33121D-10-I/MS A/D-WANDLER, SAR, 14BIT, 1MSPS, MSOP-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2858431
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP33121D-10-I/MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Produktpalette: Single 14-Bit SAR ADCs
  • Versorgungsspannung, max.: 1.9 V
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Auflösung (Bit): 14 bit
  • Anzahl der Pins: 10 Pin(s)
  • Abtastrate: 1 MS/s
  • Bauform - ADC / DAC: MSOP
  • Versorgungsspannung: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Datenschnittstelle: SPI
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Eingangskanaltyp: Differenz, Pseudo-Differenz, asymmetrisch
  • Versorgungsspannung, min.: 1.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, a-d converter microchip, a d converter, (A, ADC), Analog, D-Wandler, Datenkonvertierung, Digital-Wandler, Halbleiter, ICs, Signalwandlung, MICROCHIP, MCP33121D-10-I/MS, 2858431, 285-8431
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    74
    € 14,99*
    ab € 3,96*
    € 7,02*
    € 5,90*
    ab € 4,66*
    € 9,38*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,02*
    € 8,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,80*
    € 8,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,62*
    € 7,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,12*
    € 7,28
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,09*
    € 6,06
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,94*
    € 5,88
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,96*
    € 4,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.