Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP USB2412-DZK-TR USB-HUB-CONTROLLER, USB 2.0, QFN-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2857789
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     USB2412-DZK-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
Schnittstellen
Treiber
USB-IC: USB-Hub-Controller
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Anschlüsse: 2 Anschlüsse
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Übertragungsrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,01*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,88*
    € 4,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,69*
    € 4,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,53*
    € 4,20
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,96*
    € 3,52
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,77*
    € 3,30
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,45*
    € 2,92
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,01*
    € 2,39
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.