Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8-Bit-MCU, PIC16 Family PIC16C62xA Series Microcontrollers, PIC16, 40 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2857677
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16C622AT-04I/SO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: -
  • Produktpalette: PIC16 Family PIC16C62xA Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 13 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 18 Pin(s)
  • Schnittstellen: -
  • ADC-Kanäle: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Programmspeichergröße: 3.5 KB
  • Bausteinkern: PIC16
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 128 Byte
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PIC16
  • MCU-Baureihe: PIC16C62x
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 40 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC16C622AT-04I/SO, 2857677, 285-7677
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 6,46*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,46*
    € 7,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,30*
    € 7,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,19*
    € 7,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,71*
    € 6,79
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,99*
    € 5,94
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,76*
    € 5,66
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,95*
    € 4,70
    pro Stück
    ab 1100 Stück
    € 3,54*
    € 4,21
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,86*
    € 3,40
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.