Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP SY89874UMG TAKTTEILER/FANOUT-PUFFER, 2.5GHZ, QFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2857534
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     SY89874UMG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzmanagement
Halbleiter
ICs
Taktgeber
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.63 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Bauform - Takt-IC: QFN
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Takt-IC: Taktteiler, Fanout-Puffer
  • Frequenz: 2.5 GHz
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.375 V
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    176
    € 14,99*
    ab € 5,51*
    € 9,89*
    € 5,90*
    ab € 5,14*
    € 12,58*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,89*
    € 11,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,80*
    € 11,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,57*
    € 11,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,94*
    € 10,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,66*
    € 10,31
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,24*
    € 8,62
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,96*
    € 8,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,51*
    € 6,56
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.