Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FERROXCUBE MLS1206-4S4-121 FERRITPERLE, MEHRSCHICHT, 120 OHM, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2857405
Hersteller:
     Ferroxcube
Herst.-Nr.:
     MLS1206-4S4-121
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
ferroxcube ferritperle
Produktpalette: MLS
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 1206 [Metrisch 3216]
  • DC-Nennstrom: 500 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.15 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Impedanz: 120 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produkthöhe: 1.1 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, FERROXCUBE, MLS1206-4S4-121, 2857405, 285-7405
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,084*
      
    Preis gilt ab 7.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 15000 Stück
    € 0,1823*
    € 0,21694
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,1789*
    € 0,21289
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,1157*
    € 0,13768
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,0859*
    € 0,10222
    pro Stück
    ab 7500000 Stück
    € 0,084*
    € 0,09996
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.