Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX SCMR22J105SSBA0 KONDENS. 1F 8.1V 20% SUPERKOND. RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2856955
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     SCMR22J105SSBA0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.35 ohm
  • Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: SCM Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 11.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 Stunden bei 60°C
  • Betriebstemperatur, max.: 65 °C
  • Kapazitätstoleranz: -10%, +30%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 1 F
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 8.1 V
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Produktbreite: 9.5 mm
  • Produkthöhe: 24 mm
  • Produktlänge: 26.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EDLC), Bauelemente, Doppelschichtkondensatoren, Elektrische, Kondensatoren, Passive, Superkondensatoren, KYOCERA AVX, SCMR22J105SSBA0, 2856955, 285-6955
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,02*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,20*
    € 12,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,48*
    € 10,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,34*
    € 8,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,01*
    € 8,34
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,53*
    € 7,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,91*
    € 7,03
    pro Stück
    ab 180 Stück
    € 5,59*
    € 6,65
    pro Stück
    ab 900 Stück
    € 5,28*
    € 6,28
    pro Stück
    ab 1800 Stück
    € 4,96*
    € 5,90
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,02*
    € 4,78
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.