Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX SCCY1KB707SLBLE KONDENS. 700F 2.7V SUPERKONDENS. BECHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2856928
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     SCCY1KB707SLBLE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.00145 ohm
  • Produktdurchmesser: 35 mm
  • Produktpalette: SCC Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher
  • Kondensatormontage: Panelmontage
  • Anschlussabstand: 6 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Schweißbarer Stift
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 Stunden bei 60°C
  • Betriebstemperatur, max.: 65 °C
  • Kapazitätstoleranz: -10%, +30%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 700 F
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 2.7 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 105 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EDLC), Bauelemente, Doppelschichtkondensatoren, Elektrische, Kondensatoren, Passive, Superkondensatoren, KYOCERA AVX, SCCY1KB707SLBLE, 2856928, 285-6928
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 22,34*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,76*
    € 54,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 42,92*
    € 51,07
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 40,15*
    € 47,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,53*
    € 44,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,37*
    € 39,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,81*
    € 34,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,72*
    € 32,99
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 26,42*
    € 31,44
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 25,13*
    € 29,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,34*
    € 26,58
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.