Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIDEC COMPONENTS F310R-12LLC AXIALLÜFTER 30MM 12V DC, 2.118CFM, 13DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2856036
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     F310R-12LLC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: F310R
  • Art des Lagers: Gleitlager
  • Nennstrom: 40 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 13 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 0.06 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 2.118 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 5500 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 300 mW
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 10 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Rahmengröße: 30 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, NIDEC COMPONENTS, F310R-12LLC, 2856036, 285-6036
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 9,39*
    € 12,12*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 7,13*
    € 12,87*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,87*
    € 15,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,67*
    € 15,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,30*
    € 13,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,45*
    € 12,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,50*
    € 11,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,92*
    € 10,61
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,13*
    € 8,48
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.