Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIDEC COMPONENTS F310R-05LC AXIALLÜFTER 30MM, 5V DC, 3.18CFM, 17DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2856033
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     F310R-05LC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: F310R
  • Art des Lagers: Gleitlager
  • Nennstrom: 90 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 17 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 0.09 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 3.18 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 7000 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 350 mW
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 10 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Rahmengröße: 30 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 5v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 5v, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, NIDEC COMPONENTS, F310R-05LC, 2856033, 285-6033
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 9,48*
    € 12,28*
    Lager 139
    2
    1
    € 14,99*
    ab € 7,15*
    € 12,73*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,73*
    € 15,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,52*
    € 14,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,48*
    € 13,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,92*
    € 12,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,92*
    € 11,80
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,80*
    € 10,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,15*
    € 8,51
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.