Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIDEC COMPONENTS F16EA-03LLC/E AXIALLÜFTER 16MM, 3.3VDC, 0.424CFM, 3DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2856028
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     F16EA-03LLC/E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: F16EA
  • Art des Lagers: Gleitlager
  • Nennstrom: 20 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 3 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 0.012 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 0.424 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 6500 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: -
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 4 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Rahmengröße: 16 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 3.3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axialgebläse dc, axiallüfter dc, axiallüfter 3,3v, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, NIDEC COMPONENTS, F16EA-03LLC/E, 2856028, 285-6028
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,51*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,43*
    € 15,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,22*
    € 15,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,08*
    € 14,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,51*
    € 13,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,51*
    € 12,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,31*
    € 11,08
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,51*
    € 8,94
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.