Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM32L476MEY6TR MCU, ARM CORTEX-M4, 80MHZ, WLCSP-81


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2855729
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32L476MEY6TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: ARM Cortex-M4 Microcontrollers
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 65 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 81 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, SAI, SPI, UART, USART, USB
  • ADC-Kanäle: 16 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: WLCSP
  • Programmspeichergröße: 512 KB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 128 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: STM32
  • MCU-Baureihe: STM32L4
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 80 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.71 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, STMICROELECTRONICS, STM32L476MEY6TR, 2855729, 285-5729
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 15,47*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,47*
    € 18,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,23*
    € 18,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,62*
    € 17,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,25*
    € 14,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,95*
    € 14,22
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,36*
    € 13,52
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,70*
    € 12,73
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,03*
    € 11,94
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,96*
    € 11,85
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,94*
    € 9,45
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Edsyn
    LP200.
    € 75,54*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STEVAL-STLCS02V1
    € 46,96*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.