Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T521B335M035ATE200 KONDENSATOR, 3.3æF, 35V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2855281
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T521B335M035ATE200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
tantalkondensator kemet 35v
tantalkondensator kemet
Hersteller-Größencode: B
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.2 ohm
  • Produktpalette: T52X/T530 KO-CAP® Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1411 [Metrisch: 3528]
  • Rippelstrom: 800 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 3.3 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 35 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 2.8 mm
  • Produkthöhe: 1.9 mm
  • Produktlänge: 3.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, Tantal-Polymer-Kondensatoren, KEMET, T521B335M035ATE200, 2855281, 285-5281
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,377*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,935*
    € 1,11265
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,822*
    € 0,97818
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,617*
    € 0,73423
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,544*
    € 0,64736
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,482*
    € 0,57358
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,461*
    € 0,54859
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,459*
    € 0,54621
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,457*
    € 0,54383
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,377*
    € 0,44863
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    35TQC3R9MYF
    ab € 0,853*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.