Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIDEC COMPONENTS MFS201N-Z SCHIEBESCHALTER DPDT 1A 125V AC PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2854848
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     MFS201N-Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
schiebeschalter 2pol
schiebeschalter
AC-Kontaktspannung, max.: 125 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 30 V
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Schalterfunktion: Ein-Ein
  • Produktpalette: MFS
  • Kontaktstrom, max.: 1 A
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Ausrichtung: Vertikal
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, NIDEC COMPONENTS, MFS201N-Z, 2854848, 285-4848
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    € 8,95*
    ab € 0,70*
    € 1,06*
    Lager 139
    617
    1
    € 14,99*
    ab € 1,21*
    € 2,37*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,37*
    € 2,8203
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,20*
    € 2,618
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,98*
    € 2,3562
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,71*
    € 2,0349
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,21*
    € 1,4399
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.