Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIDEC COMPONENTS MFS101D-14-Z SCHIEBESCHALTER SPDT 0.3A 30V DC PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2854842
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     MFS101D-14-Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
schiebeschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Schalterfunktion: Ein-Ein
  • Produktpalette: MFS
  • Kontaktstrom, max.: 300 mA
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Ausrichtung: Vertikal
  • AC-Kontaktspannung, max.: -
  • SVHC: To Be Advised
  • DC-Kontaktspannung, max.: 30 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, NIDEC COMPONENTS, MFS101D-14-Z, 2854842, 285-4842
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    390
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,553*
    € 1,02*
    5
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 4,26*
    € 6,82*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,02*
    € 1,2138
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,00*
    € 1,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,919*
    € 1,09361
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,744*
    € 0,88536
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,683*
    € 0,81277
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,553*
    € 0,65807
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,20* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.