Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIDEC COMPONENTS CL-SB-22A-11T SCHIEBESCHALTER DPDT 0.2A 12V DC SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2854754
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     CL-SB-22A-11T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
schiebeschalter
Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Schalterfunktion: -
  • Produktpalette: CL-SB
  • Kontaktstrom, max.: 200 mA
  • Schaltermontage: Oberflächenmontage
  • Ausrichtung: Horizontal
  • AC-Kontaktspannung, max.: -
  • SVHC: To Be Advised
  • DC-Kontaktspannung, max.: 12 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, NIDEC COMPONENTS, CL-SB-22A-11T, 2854754, 285-4754
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 0,285*
    € 0,3925*
    Lager 139
    nicht lagernd
    10
    € 14,99*
    ab € 0,835*
    € 1,64*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,164*
    € 1,38516
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,144*
    € 1,36136
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,035*
    € 1,23165
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,005*
    € 1,19595
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,835*
    € 0,99365
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,40* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.