Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIDEC COMPONENTS CJS-1200TB SCHIEBESCHALTER, SPDT, 0.1A, 6VDC, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2854738
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     CJS-1200TB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
schiebeschalter 1-polig
schiebeschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Schalterfunktion: Ein-Ein
  • Produktpalette: CJS
  • Kontaktstrom, max.: 100 mA
  • Schaltermontage: Oberflächenmontage
  • Ausrichtung: Vertikal
  • AC-Kontaktspannung, max.: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 6 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, NIDEC COMPONENTS, CJS-1200TB, 2854738, 285-4738
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,48*
    € 0,57*
    Lager 139
    880
    1
    € 14,99*
    ab € 0,865*
    € 1,74*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,74*
    € 2,0706
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,66*
    € 1,9754
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,518*
    € 1,80642
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,229*
    € 1,46251
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,105*
    € 1,31495
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,025*
    € 1,21975
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,005*
    € 1,19595
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,865*
    € 1,02935
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.