Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCSJK-6NC2-14.31818-25-B OSZILLATOR, 14.31818MHZ, 7MM X 5MM, CMOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2854362
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCSJK-6NC2-14.31818-25-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Nennfrequenz: 14.31818 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 25 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kompatibler Oszillatorausgang: CMOS
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 7mm x 5mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Standard-Oszillatoren, MULTICOMP PRO, MCSJK-6NC2-14.31818-25-B, 2854362, 285-4362
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,398*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,106*
    € 1,31614
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,655*
    € 0,77945
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,59*
    € 0,7021
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,558*
    € 0,66402
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,508*
    € 0,60452
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,478*
    € 0,56882
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,398*
    € 0,47362
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.