Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCSJK-7NC2-1.8432-25-C OSZILLATOR, 1.8432MHZ, 5MM X 3.2MM, CMOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2854330
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCSJK-7NC2-1.8432-25-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennfrequenz: 1.8432 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 25 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kompatibler Oszillatorausgang: CMOS
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 5mm x 3.2mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Standard-Oszillatoren, MULTICOMP PRO, MCSJK-7NC2-1.8432-25-C, 2854330, 285-4330
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,417*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,091*
    € 1,29829
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,652*
    € 0,77588
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,587*
    € 0,69853
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,517*
    € 0,61523
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,417*
    € 0,49623
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.