Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCSJK-3N-32.00-3.3-50-C OSZILLATOR, 32MHZ, 3.2MM X 2.5MM, CMOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2854321
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCSJK-3N-32.00-3.3-50-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator 32mhz
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennfrequenz: 32 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 50 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kompatibler Oszillatorausgang: CMOS
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 3.2mm x 2.5mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Standard-Oszillatoren, MULTICOMP PRO, MCSJK-3N-32.00-3.3-50-C, 2854321, 285-4321
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,361*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,551*
    € 0,65569
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,521*
    € 0,61999
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,511*
    € 0,60809
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,471*
    € 0,56049
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,451*
    € 0,53669
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,361*
    € 0,42959
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.