Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCSJK-2N-22.579-2.5-50-C OSZILLATOR, 22.579MHZ, 2.5MM X 2MM, CMOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2854250
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCSJK-2N-22.579-2.5-50-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 2.5 V
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennfrequenz: 22.579 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 50 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kompatibler Oszillatorausgang: CMOS
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 2.5mm x 2mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Standard-Oszillatoren, MULTICOMP PRO, MCSJK-2N-22.579-2.5-50-C, 2854250, 285-4250
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,375*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,968*
    € 1,15192
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,758*
    € 0,90202
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,708*
    € 0,84252
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,591*
    € 0,70329
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,483*
    € 0,57477
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,465*
    € 0,55335
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,375*
    € 0,44625
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.