Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCSJK-7U-13.56-10-10-80-B-10 QUARZ, 13.56MHZ, 10PF, 3.2MM X 2.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2853922
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCSJK-7U-13.56-10-10-80-B-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Belastungskapazität: 10 pF
  • Frequenztoleranz + / -: 10 ppm
  • Quarzgehäuse: SMD, 3.2mm x 2.5mm
  • Nennfrequenz: 13.56 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 10 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, MULTICOMP PRO, MCSJK-7U-13.56-10-10-80-B-10, 2853922, 285-3922
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0906*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2756*
    € 0,32796
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,224*
    € 0,26656
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1749*
    € 0,20813
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1506*
    € 0,17921
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,1411*
    € 0,16791
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1319*
    € 0,15696
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,1248*
    € 0,14851
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1182*
    € 0,14066
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,1096*
    € 0,13042
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,1074*
    € 0,12781
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0906*
    € 0,10781
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.