Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCSJK-7E-26.00-8-30-60-B-30 QUARZ, 26MHZ, 8PF, 2.5MM X 2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2853891
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCSJK-7E-26.00-8-30-60-B-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Belastungskapazität: 8 pF
  • Frequenztoleranz + / -: 30 ppm
  • Quarzgehäuse: SMD, 2.5mm x 2mm
  • Nennfrequenz: 26 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 30 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, MULTICOMP PRO, MCSJK-7E-26.00-8-30-60-B-30, 2853891, 285-3891
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,137*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3924*
    € 0,46696
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2982*
    € 0,35486
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2419*
    € 0,28786
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,2122*
    € 0,25252
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,1713*
    € 0,20385
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,1562*
    € 0,18588
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,1415*
    € 0,16839
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,137*
    € 0,16303
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.